Mikrofon elektretowy z pałąkiem 3M™ Peltor™ MT53N-14/1, z wtykiem, 240 mm, wraz z osłoną przeciwwiatrową, M995/2

Nr art.: 7100264326
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria PELTOR
Oznaczenie producenta 3M™ PELTOR™ Elektret-Bügelmikrofon
Długość kabla 0,24 m
Rodzaj produktu Nadajnik
Sposób przesyłania Łącznik wtykowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100264326
EAN / GTIN 04064035010416
Numer producenta 7100264326
Numer L L01130 140
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Czysty przekaz głosu w hałaśliwym otoczeniu dzięki mikrofonowi elektretowemu z pałąkiem, wyposażonemu w technologię redukcji szumów, przeznaczonemu do wymiany dotychczasowych mikrofonów elektretowych z pałąkiem w zestawach słuchawkowych 3M™ Peltor™. Osłona przeciwwiatrowa w zakresie dostawy. Pasuje zarówno do wersji z pałąkiem na głowę, jak i do wersji z mocowaniem do kasku.

Zaleta:

  • Mikrofon na pałąku z redukcją szumów
  • Łatwa wymiana