3M™ PELTOR™ Micrófono de varilla con electreto MT53N-14/1, con conector, 240 mm, incluye protector de viento, M995/2

Número de artículo: 7100264326
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie PELTOR
Denominación del fabricante 3M™ PELTOR™ Elektret-Bügelmikrofon
Longitud cable 0,24 m
Tipo de producto Emisores
Tipo de transmisión Conexión enchufable

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100264326
EAN / GTIN 04064035010416
Número del fabricante 7100264326
Número L L01130 140
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Micrófono de varilla con electreto con cancelación de ruido para lograr una transmisión de voz nítida en entornos ruidosos con el fin de reemplazar el micrófono de varilla con electreto existente en las orejeras 3M™ PELTOR™. Contiene un protector de viento. Se adapta tanto a la diadema como a la versión acoplada a casco.

Ventaja:

  • Micrófono de varilla con cancelación de ruido
  • Fácil de sustituir