3M™ PELTOR™ Microfono Electret MT53N-14/1, con connettore, 240 mm, incl. protezione antivento, M995/2

Codice art.: 7100264326
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7100264326
EAN / GTIN 04064035010416
Codice del produttore 7100264326
Numero-L L01130 140

Descrizione

Esecuzione:

Tipo di prodotto: Microfono
Quantità per confezione: 1

Descrizione:

Microfono electret a cancellazione di rumore per una chiara trasmissione del discorso in ambienti rumorosi, per sostituire il microfono electret esistente sulle cuffie 3M™ PELTOR™. Include protezione antivento. Adatte sia alla versione con bardatura temporale che a quella con attacco per elmetto.

Proprietà:

Microfono a cancellazione del rumore
Facile da sostituire
Microfono Electret di ricambio per l'uso con le cuffie 3M™ PELTOR™ e le cuffie LiteCom™ Pro I e LiteCom™ Pro II.