Taśma klejąca winylowa 3M™ 3903i, żółta, 50 mm x 50 m, 0,19 mm

Nr art.: 7100263683
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 24 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor żółty
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Winyl
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Rozciągliwość 115 %
Wytrzymałość na rozciąganie 53,1 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 93 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Maskowanie; Mocowanie; Znakowanie
Właściwości Do zrywania ręką; elastyczne; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 50 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 0,15 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100263683
EAN / GTIN 04064035000608
Numer producenta 7100263683
Numer L L01130 112991
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Niezawodność i wszechstronność w zakresie wiązania, uszczelniania i nie tylko
Taśma samoprzylepna winylowa 3M™ 3903i jest odporna na temperaturę do 93°C.
Jest dostępny w czterech różnych kolorach, dzięki czemu doskonale nadaje się do oznaczania kolorami w celu identyfikacji i nie tylko. Taśmę można bez trudu odrywać ręcznie w obu kierunkach. Całkowita grubość taśmy wynosi 0,15 mm.

Cecha szcz.:

  • Całkowita grubość taśmy bez podkładu (w systemie metrycznym):0,15 mm
  • Rodzaj kleju:Żywica gumowa
  • Kolor produktu:
    czarny, srebrny, biały, żółty
  • Wydłużenie przy zerwaniu:
    115 procent
  • Wytrzymałość na rozciąganie:
    53,1 N/mm²

Zaleta:

  • Klej na bazie kauczuku przylega natychmiastowo i trwale do wielu powierzchni, nawet tych nierównych
  • Tłoczony materiał nośny z winylu charakteryzuje się wysoką rozciągliwością wynoszącą 115%
  • Odporność na temperaturę do 93 °C
  • Łatwo się odrywa i dopasowuje się do nierównych powierzchni.
  • Tłoczony materiał nośny z winylu chroni przed kurzem, brudem i wilgocią.
  • Dostępne w kilku kolorach do oznaczania kolorami

Zalecenie:

  • Oznaczenia kolorystyczne rur, przewodów, narzędzi, wyposażenia i innych elementów
  • Ogólne naprawy tymczasowe
  • Uszczelnianie i zabezpieczanie powierzchni oraz otworów przed kurzem, brudem i wilgocią