3M™ Cinta Adhesiva de Vinilo 3903i, Amarillo, 50 mm x 50 m, 0.19 mm

Número de artículo: 7100263683
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 Unidad
  • Pasos del pedido: 24 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color amarillo
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Vinilo
Masa adhesiva Caucho/resina
Capacidad de estiramiento 115 %
Resistencia a la tracción 53,1 N/mm
Resistencia a la temperatura máx. 93 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Fijar; Marcación; Montaje
Características Desgarrable a mano; elástico; resistente a la corrosión atmosférica
Longitud L 50 m
Anchura B 50 mm
Espesor S 0,15 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100263683
EAN / GTIN 04064035000608
Número del fabricante 7100263683
Número L L01130 112991
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Fiabilidad y versatilidad para empaquetado, sellado y mucho más
Nuestra 3M™ Cinta adhesiva de vinilo 3903i puede soportar temperaturas de hasta 93 °C.
Está disponible en cuatro colores diferentes y funciona bien para codificación por colores, identificación, etc. La cinta se puede rasgar fácilmente con las manos, en ambas direcciones. El grosor total de la cinta es de 0,15 mm.

Característica:

  • Espesor total de la correa sin revestimiento (métrico):0,15 mm
  • Tipo de adhesivo:Resina de goma
  • Color del producto:
    negro, plata, blanco, amarillo
  • Alargamiento a la rotura:
    115 por ciento
  • Resistencia a la tracción:
    53,1 N/cm

Ventaja:

  • El adhesivo de caucho se adhiere rápidamente y permanece en muchas superficies, incluso en las irregulares.
  • Soporte de vinilo en relieve que proporciona una gran elongación del 115 %.
  • Resistencia a temperaturas de hasta 93 °C
  • Es fácil de rasgar y se adapta a superficies irregulares.
  • El soporte de vinilo en relieve no permite la entrada de polvo, suciedad ni humedad.
  • Disponible en distintos colores para la codificación por colores.

Recomendación:

  • Codificación por colores de tuberías, conductos, herramientas y equipos, entre otros.
  • Reparaciones temporales de tipo general.
  • Sellado y protección de superficies y aberturas contra el polvo, la suciedad y la humedad.