3M™ Vinylová lepicí páska 3903i, žlutá, 50 mm x 50 m, 0,19 mm

Artiklové číslo: 7100263683
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barva žlutá
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Vinyl
Lepicí hmota Kaučuk / pryskyřice
Roztažnost 115 %
Pevnost v tahu 53,1 N/mm
Teplotní odolnost max. 93 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Označení; Upevnit; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Možnost utržení rukou; tepelně vodivý
Délka L 50 m
Šířka B 50 mm
Tloušťka S 0,15 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100263683
EAN / GTIN 04064035000608
Číslo výrobce 7100263683
L-číslo L01130 112991
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Spolehlivost a všestrannost pro svazkování, utěsnění a další
3M™ Vinyl lepicí páska 3903i je odolný vůči teplotám až do 93 °C.
K dispozici ve čtyřech různých barvách, je vhodný pro barevné kódování pro identifikaci a další. Pás lze snadno odtrhnout rukou v obou směrech. Celková tloušťka lepicí pásky je 0,15 mm.

Charakteristika:

  • Celková tloušťka pásu bez vložky (metrická):0,15 mm
  • Typ lepidla:Směs gumy a pryskyřice
  • Barva výrobku:
    černá, stříbrná, bílá, žlutá
  • Prodloužení při přetržení:
    115 procent
  • Pevnost v tahu:
    53,1 N/cm

Výhoda:

  • Gumové lepidlo okamžitě a trvale přilne k mnoha povrchům, dokonce i nerovným povrchům
  • Reliéfní vinylový podkladový materiál má silnou elasticitu 115%
  • Teplotní odolnost do 93 °C.
  • Snadno se odtrhne a přizpůsobí se nerovným povrchům.
  • Reliéfní vinylový podkladový materiál chrání před prachem, nečistotami a vlhkostí.
  • K dispozici ve více barvách pro barevné kódování

Doporučení:

  • Barevné kódování trubek, trubek, nástrojů, zařízení a dalších
  • Generální dočasné opravy
  • Těsnění a ochrana povrchů a otvorů před prachem, nečistotami a vlhkostí