Szlifierka mimośrodowa 3M Xtract™, 88845, 150 mm, odkurzanie centralne, skok 5 mm, 240 V, wtyczka typu G

Nr art.: 7100263554
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Typ wtyczki wejściowej G
Dla krajów Anglia; Zjednoczone Królestwo
Pobór mocy 350 W
Napięcie sieciowe 240 V
Seria 3M Xtract™
Oznaczenie producenta 3M Xtract™ Elektro-Exzenterschleifer
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 150 mm
Okrąg oscylacji 5 mm
Rodzaj odsysania Zewnętrznie
Moc przekazywana 350 W
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Softgrip; z oświetleniem LED
Zakres zastosowania Medium
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100263554
EAN / GTIN 00638060888452
Numer producenta 7100263554
Numer L L01130 112895
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Solidna konstrukcja przeznaczona do zastosowań przemysłowych. Szlifierki mimośrodowe 3M Xtract™ są wyposażone w wydajne, precyzyjnie wyważone silniki oraz wytrzymałe, lekkie obudowy z kompozytu. Te wysokiej jakości elementy są odporne na długi czas obróbki w warsztacie. Zostaw kurz za sobą. Jeśli zależy Ci na czystym miejscu pracy i bardziej wydajnym szlifowaniu, elektryczna szlifierka mimośrodowa 3M Xtract™ jest właśnie dla Ciebie. Te szlifierki zostały zaprojektowane z myślą o odsysaniu pyłu w ramach systemu szlifierskiego 3M Xtract™ i można je bez problemu podłączyć do naszego przenośnego urządzenia odsysającego 3M Xtract™ lub do istniejącego centralnego systemu odsysania pyłu. Tylna nasadka gwintowana umożliwia łatwe i bezpieczne podłączanie oraz odłączanie węża z gwintem zewnętrznym 1 cale (sprzedawanego oddzielnie), co pozwala skutecznie oczyścić obrabiany przedmiot i otaczającą przestrzeń z pyłu. W połączeniu z tarczami siatkowymi 3M Xtract™ i systemem odsysania pyłu urządzenie usuwa nawet 97% pyłu powstającego podczas szlifowania. Poznaj zalety rozwiązań do szlifowania mimośrodowego 3M Xtract™. Firma 3M jest dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie wszystkich potrzeb związanych z szlifowaniem. Od tarcz siatkowych, przez szlifierki mimośrodowe, aż po przenośne urządzenia do odsysania pyłu – mamy wszystko, czego potrzebujesz, aby zwiększyć wydajność i jakość części w Twoim zakładzie. Eksperci techniczni firmy 3M dysponują wieloletnim doświadczeniem w zakresie zastosowań i branży, dzięki czemu mają pewność, że otrzymają Państwo odpowiedni materiał ścierny i optymalne rozwiązanie systemowe. Zastosowania w centrum uwagi Obróbka i przetwórstwo metali Szlifowanie podkładu Szlifowanie żelkotu Szlifowanie materiałów kompozytowych Obróbka drewna

Zaleta:

  • Ergonomiczna, lekka konstrukcja
  • Miękki uchwyt z wbudowanymi elementami ułatwiającymi chwyt
  • Wydajny silnik o mocy 350 W
  • Zachowaj spokój i komfort nawet podczas długiego czasu obróbki.

Zalecenie:

  • Idealny do umiarkowanego użytku profesjonalnego
  • Use for sanding and surface preparation on wood, metal, glass fiber, composite materials, and many other substrates

Z tej samej serii "3M Xtract™" Zobacz wszystkie