Szlifierka mimośrodowa na sprężone powietrze 3M™, 88940, 125 mm, bez odsysania, skok szlifowania 9,5 mm

Nr art.: 7100258883
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M Xtract™
Oznaczenie producenta 3M™ Druckluft-Exzenterschleifer; 3M™ Pneumatic Random Orbital Sander
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Okrąg oscylacji 9,5 mm
Rodzaj odsysania Zewnętrznie
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Cechy szczególne Autobalancer; Ergonomiczny uchwyt; Zwarta konstrukcja; z amortyzacją drgań
Rodzaj produktu szlifierka mimośrodowa oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100258883
EAN / GTIN 00638060889404
Numer producenta 7100258883
Numer L L01310 1866
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Solidna konstrukcja przeznaczona do zastosowań przemysłowych. Szlifierki mimośrodowe 3M Xtract™ z napędem na sprężone powietrze są wyposażone w wydajne, precyzyjnie wyważone silniki na sprężone powietrze oraz wytrzymałe, lekkie obudowy aluminiowe. Te wysokiej jakości elementy są odporne na długi czas obróbki w warsztacie. Zostaw kurz za sobą. Jeśli zależy Ci na czystym miejscu pracy i bardziej wydajnym szlifowaniu, szlifierka mimośrodowa 3M Xtract™ zasilana sprężonym powietrzem jest właśnie dla Ciebie. Te szlifierki, zaprojektowane z myślą o odsysaniu pyłu w ramach systemu szlifierskiego 3M Xtract™, można bez problemu podłączyć do naszego przenośnego urządzenia odsysającego 3M Xtract™, worków filtrujących 3M™ do szlifowania maszynowego lub istniejącego centralnego systemu odsysania pyłu. Tylna nasadka gwintowana umożliwia łatwe i bezpieczne podłączanie oraz odłączanie węża z gwintem zewnętrznym 1″ (sprzedawanego oddzielnie) w celu skutecznego usuwania pyłu z obrabianego elementu i otoczenia. W połączeniu z tarczami siatkowymi 3M Xtract™ i systemem odsysania pyłu urządzenie usuwa nawet 97% pyłu powstającego podczas szlifowania. Poznaj zalety rozwiązań do szlifowania mimośrodowego 3M Xtract™. Firma 3M jest dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie wszystkich potrzeb związanych z szlifowaniem. Od tarcz siatkowych, przez szlifierki mimośrodowe, aż po przenośne urządzenia do odsysania pyłu – mamy wszystko, czego potrzebujesz, aby zwiększyć wydajność i jakość części w Twoim zakładzie. Eksperci techniczni firmy 3M dysponują wieloletnim doświadczeniem w zakresie zastosowań i branży, dzięki czemu mają pewność, że otrzymają Państwo odpowiedni materiał ścierny i optymalne rozwiązanie systemowe. Zastosowania w centrum uwagi Obróbka i przetwórstwo metali Szlifowanie podkładu Szlifowanie żelkotu Szlifowanie materiałów kompozytowych Obróbka drewna

Zaleta:

  • Szlifierka jest lżejsza i wygodniejsza w obsłudze
  • Konstrukcja bez kratki ochronnej zapewniająca lepszą widoczność i wygodę użytkowania
  • Mniejsza waga, mniejsze wymiary oraz uchwyt boczny o zmniejszonych drganiach zapewniają większy komfort użytkowania
  • Samowyważarka do kół pomaga ograniczyć szkodliwe wibracje
  • Wysoki stosunek mocy do masy pozwala użytkownikowi wykonać więcej pracy w krótszym czasie
  • Dostępne akcesoria zapewniają maksymalną funkcjonalność i elastyczność