• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Ponceuse orbitale électrique 3M Xtract™, 88845, 150 mm, Central Vacuum, 5 mm Orbit, 240V, Plug Type G

Réf.: 7100263554
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de fiche, entrée G
Pour pays Angleterre; Royaume-Uni
Puissance absorbée 350 W
Tension 240 V
Série 3M Xtract™
Référence fabricant 3M Xtract™ Elektro-Exzenterschleifer
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Diamètre plateau de ponçage 150 mm
Mouvement oscillant 5 mm
Type d’aspiration externe
Puissance de décharge 350 W
Particularité Softgrip; avec LED; poignée ergonomique
Domaine d’utilisation Medium
Type de produit ponceuse excentrique

Identification et classification

Référence article 7100263554
EAN / GTIN 00638060888452
Réf. fabricant 7100263554
Article hors catalogue L01130 112895
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Conception robuste pour un usage industriel. Les ponceuses orbitales électriques 3M Xtract™ sont équipées de moteurs de précision équilibrés et puissants ainsi que de boîtiers composites durables et légers. Ces composants de haute qualité peuvent résister de longues heures dans l'atelier. Débarrassez-vous de la poussière. Vous cherchez à avoir un environnement de travail plus propre et à réaliser un travail de ponçage de manière plus efficace, optez alors tout simplement pour la ponceuse orbitale électrique 3M Xtract™. Conçues pour l'extraction de poussières dans le cadre de la solution de ponçage 3M Xtract™, ces ponceuses s'adaptent facilement à notre centrale d'aspiration portable 3M Xtract™ ou à votre système d'aspiration central existant. L'attache filetée arrière permet la fixation et le retrait faciles et sûrs d'un tuyau d'aspiration fileté externe de 1 po (vendu séparément) pour éliminer efficacement la poussière sur la pièce de travail et dans l'espace environnant. Lorsque la pouceuse est utilisée avec les disques maille 3M Xtract™ et le système d'extraction de poussières, on estime que jusqu'à 97 % de la poussière créée lors du ponçage est éliminée. Découvrez les avantages des solutions de ponçage propre 3M Xtract™. 3M est votre partenaire unique pour tous vos besoins d'application de ponçage. Des disques maille aux ponceuses orbitales en passant par des extracteurs de poussières portables, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour vous aider à augmenter la productivité et la qualité des pièces de votre activité. Les experts techniques de 3M ont des décennies d'expertise dans les applications et le secteur pour vous garantir les meilleurs abrasifs et la solution système optimale. Applications présentées Fabrication d’éléments métalliques Ponçage de l'apprêt Ponçage de gelcoat Ponçage de composite Travail du bois

Avantage(s):

  • Conception légère et ergonomique
  • Prise en main douce au toucher, avec poignées moulées
  • Moteur puissant de 350W
  • Travaillez confortablement et évitez les échauffements, même sur la durée.

Recommandation(s):

  • Ideal for moderate professional use
  • Use for sanding and surface preparation on wood, metal, fibreglass, composite materials as well as many other substrates