{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ Envision™ Diffusor-Folie 3735 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Diffuser Folie Serie 3735; 3M™ Envision™ Diffusor-Folie 3735 | |
| Farbe | weiß | |
| Produktart | Schutzfolie | |
| Breite Folie | 1,22 m | |
| Länge Folie | 45,72 m | |
| Stärke Folie | 50 | |
| Material Folie | Polyvinylchlorid (PVC) | |
| Eigenschaften | wasserbeständig | |
| Transparenz | 60 % | |
| mit Klebe-/Haftstreifen | nein |
| Artikelnummer | 7100261633 | |
| EAN / GTIN | 00021200279317 | |
| Herstellernummer | 7100261633 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |