Uchwyt montażowy 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ do uprzęży ratowniczej, żółty cynkowy, 3401025

Nr art.: 7100260274
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 1018
Odcień, Żółty Żółty cynkowy
Oznaczenie producenta 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Montagehalterung für Rettungs-HSG 3401025
Kolor Żółty
Rodzaj produktu Trójnóg
Materiał Aluminium; stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100260274
EAN / GTIN 00840779050208
Numer producenta 7100260274
Numer L L01130 110769
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Podczas wchodzenia do ciasnych przestrzeni ważne jest, aby wyposażenie działało bez zarzutu i szybko. Lekkie, przenośne trójnogi aluminiowe Protecta® idealnie nadają się do wchodzenia i schodzenia do ciasnych przestrzeni przez otwory rewizyjne. Można je łatwo przenosić między miejscami pracy, a ich montaż może wykonać jedna osoba. W połączeniu z jednym lub dwoma urządzeniami mechanicznymi (np. wciągarką lub urządzeniem zabezpieczającym przed upadkiem z potrójną funkcją) trójnóg jest natychmiast gotowy do użycia. Oprócz wielu innych funkcji i cech, nasze statywy wyposażone są w nogi z blokadą, które można łatwo zablokować za pomocą sworzni zabezpieczających, mechaniczny uchwyt do szybkiego montażu sprzętu, łańcuch zabezpieczający przed przesuwaniem się i zsuwaniem oraz antypoślizgowe podkładki na nóżkach.

Zaleta:

  • Części zamienne
  • Sprężyna talerzowa
  • Stal stopowa
  • Wbudowane kieszenie na uchwyty i etykiety
  • Pasuje do wszystkich modeli DBI-SALA Sealed-Blok™ HSG wyposażonych w wciągarkę ratowniczą
  • W zestawie zawleczka i śruby mocujące