3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Soporte de montaje de SRL con recuperador, zinc amarillo, 3401025

Número de artículo: 7100260274
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color RAL RAL 1018
Color, amarillo Amarillo de zinc
Denominación del fabricante 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Montagehalterung für Rettungs-HSG 3401025
Color amarillo
Tipo de producto Trípode
Material Acero; Aluminio

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100260274
EAN / GTIN 00840779050208
Número del fabricante 7100260274
Número L L01130 110769
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Når det gælder adgang til/redning fra lukkede rum er det afgørende, at udstyret fungerer perfekt og hurtigt. De lette og flytbare Protecta® aluminiumtrefødder er ideelle til adgang til og redning fra mandehuller og lukkede rum. De er lette at transportere fra et sted til et andet og kan opstilles af én medarbejder. Du behøver bare at tilslutte en eller to mekaniske enheder såsom et spil eller en 3-vejs selvoprullende livline. Vores trefod har masser af funktioner såsom låsbare ben, nem justering med sikringsstifter, mekanisk enhedsholder til hurtig montering, sikkerhedskæde til at forhindre bevægelse og skridsikre slidbaner under fødderne.

Ventaja:

  • Cuando se trata de acceso y rescate en espacios confinados, es fundamental que el equipo funcione perfecta y rápidamente.
  • Los trípodes de aluminio Protecta®, ligeros y portátiles, son ideales para la entrada y recuperación en pozos y espacios confinados.
  • Se transportan fácilmente de un lugar a otro y los puede instalar un solo trabajador.
  • Conecte uno o dos dispositivos mecánicos, como un cabestrante o un sistema anticaída retráctil de 3 vías, y ya estará listo.
  • Nuestros trípodes están equipados con características como patas de bloqueo, ajustes con pasadores de retención simple, soporte de dispositivo mecánico de montaje rápido, cadena de seguridad para evitar el movimiento y placas antideslizantes en los extremos de las patas.
  • Repuestos.
  • Resorte de disco.
  • Acero inoxidable.
  • Asa integrada y bolsillos con espacios para etiquetas.
  • Diseñado para adaptarlo a todos los modelos de sistemas anticaída retráctiles de recuperación DBI-SALA Sealed-Blok™.
  • Incluye pasador de bloqueo y pernos de montaje.