{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 1018 | |
| Farbton, gelb | Zinkgelb | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ Montagehalterung für Rettungs-HSG 3401025 | |
| Farbe | gelb | |
| Produktart | Dreibock | |
| Material | Aluminium; Stahl |
| Artikelnummer | 7100260274 | |
| EAN / GTIN | 00840779050208 | |
| Herstellernummer | 7100260274 | |
| L-Nummer | L01130 110769 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |