{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971L | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PVC | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Rozciągliwość | 250 % | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 298 N/mm | |
| Z warstwą oddzielającą | tak | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Podłoża gładkie | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Znakowanie | |
| Właściwości | Odporność na ścieranie; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne | |
| Długość | 33 m; 32,9 m | |
| Grubość | 0,49 mm |
| Numer artykułu | 7100259598 | |
| EAN / GTIN | 00068060000422 | |
| Numer producenta | 7100259598 | |
| Numer L | L01130 108267 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |