3M™ Extra silná páska na značení podlah 971L, modrá, 610 mm x 33 m, 0,43 mm

Artiklové číslo: 7100259598
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Označení výrobce 3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971L
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PVC fólie
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Roztažnost 250 %
Pevnost v tahu 298 N/mm
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Hladké podklady; Vnější oblast
Použití Označení; Upevnit
Vlastnosti Odolné proti oděru; odolný proti roztržení; tepelně vodivý
Délka 33 m; 32,9 m
Tloušťka 0,49 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100259598
EAN / GTIN 00068060000422
Číslo výrobce 7100259598
L-číslo L01130 108267
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Odolná a nejodolnější páska lepicí páska lepicí páska 3M™ pro značení podlahy 971L byla speciálně navržena pro použití v oblastech s nejtěžším zatížením. Jeho barvy zůstávají silné i po těžkém otěru, jako jsou palety a těžké vybavení. Odolný podkladový materiál je plochý a nerolí se, takže hrany nevyboulí a tím ovlivňují životnost podlahové značkovací pásky. Gumové lepidlo zajišťuje silnou přilnavost k podlahám, ale může být stále odstraněno v jednom kusu, a to i po dlouhé životnosti. Tato podlahová značkovací páska je ideální pro iniciativy 5S/6S pro štíhlou výrobu a je k dispozici v různých barvách a šířky až do 61 cm. Možnost použití podlahové značení ve výrobních nebo skladových prostorách s vysokou dopravou, včetně ploch s paletami a těžkým vybavením

Výhoda:

  • Odolná konstrukce: Odolný vinylový podkladový materiál je ideální pro oblasti s vysokým provozem
  • Odstranění bez reziduí: Unikátní gumové lepidlo zajišťuje silnou přilnavost, ale umožňuje odstranění zbytků
  • Označte svou cestu: Ochranná konstrukce papíru může při polohování pásky zajistit jasné, rovné čáry.
  • Umožňuje také děrování tvarů, jako jsou šipky
  • Odolná barva s vysokým signálem: Barva nosného materiálu, který lze snadno a bez zanechání zbytků odstranit, si zachovává svůj signální výkon i při vysokém opotřebení a silném namáhání
  • Ideální pro štíhlou výrobu: Použijte barevné kódování k uspořádání a optimalizaci skladů, továren a distribučních center podle moderních principů 5S/6S.