• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971L, Blau, 609.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm

Artikel-Nr.: 7100259598
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100259598
EAN / GTIN 00068060000422
Herstellernummer 7100259598
L-Nummer L01130 108267
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ein strapazierfähiges Klebeband für härteste Beanspruchungen 3M™ Starkes Bodenmarkierungsband 971L wurde speziell für Bereiche entwickelt, die härtesten Beanspruchungen ausgesetzt sind. Seine Farben bleiben auch nach starkem Abrieb, z. B. durch Paletten und schweres Gerät, kräftig. Das strapazierfähige Trägermaterial ist flach und rollt sich nicht auf, sodass sich die Kanten nicht aufwölben und damit die Lebensdauer des Bodenmarkierungsbands beeinträchtigen. Der Kautschuk-Klebstoff sorgt für starke Haftung auf Fußböden, lässt sich aber dennoch selbst nach langer Standzeit rückstandsfrei in einem Stück ablösen. Dieses Bodenmarkierungsband eignet sich ideal für 5S/6S-Initiativen zur schlanken Produktion und ist in einer Vielzahl von Farben und Breiten bis zu 61 cm erhältlich. Mögliche Anwendungsbereiche Bodenmarkierung in Fabrik- oder Lagerbereichen mit hoher Verkehrsbelastung, einschließlich Bereichen mit Paletten und schwerem Gerät

Vorteil:

  • Langlebige Konstruktion: Strapazierfähiges Vinyl-Trägermaterial ist ideal für Bereiche mit hoher Verkehrsbelastung
  • Rückstandsfreies Ablösen: Einzigartiger Kautschuk-Klebstoff sorgt für starke Haftung und ermöglicht dennoch rückstandsfreies Ablösen
  • Markieren Sie Ihren Weg: Die Konstruktion mit Schutzpapier kann bei der Positionierung des Klebebands für klare, gerade Linien sorgen.
  • Ermöglicht auch das Stanzen von Formen wie Pfeilen
  • Haltbare signalstarke Farbe: Die Farbe des einfach und rückstandsfrei zu entfernenden Trägermaterials behält ihre Signalkraft auch bei hohem Verschleiß und starker Beanspruchung
  • Ideal für die schlanke Fertigung: Nutzen Sie Farbcodierungen, um Lagerhäuser, Fabriken und Vertriebszentren nach den modernen 5S/6S-Grundsätzen zu organisieren und zu optimieren.