{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Białe | Czysta biel | |
| Część opisana, Czysta biel | Bündchen; Einfassungen; Nähte; Reißverschluss | |
| Seria | 3M™ 4565 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Schutzanzug 4565 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych | |
| Klasa ochrony chemicznej | TYP 4 – ochrona przed opryskaniem cieczą wg EN 14605; TYP 5 – cząstki stałe wg EN13982-1; TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034 | |
| Rozmiary międzynarodowe | M | |
| Pozycja | Z przodu; Z przodu | |
| Typ | Typ 4; Typ 5; Typ 6 | |
| Kolor | Czerwony; Białe | |
| Skład tkaniny | Polietylen | |
| Rodzaj produktu | Kombinezony ochronne | |
| Ponowne wykorzystanie | Jednorazowe | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Z kieszeniami | Kieszeń na nodze; Kieszeń na piersi | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | Kaptur; Klejone szwy; Szwy nakładane; Zakończenie rękawów; antystatyczny; Ściągacz | |
| Norma | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Kategoria ochrony | III |
| Numer artykułu | 7100256062 | |
| EAN / GTIN | 08887862438347 | |
| Numer producenta | 7100256062 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |