Ochranný oblek 3M™ 4565, bílá + červená, typ 4/5/6, M

Artiklové číslo: 7100256062
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 kusy
  • K objednání po násobcích: 20 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Barevný odstín, Bílá Čistá bílá
Řada 3M™ 4565
Popsaná část, Čistá bílá Bündchen; Einfassungen; Nähte; Reißverschluss
Označení výrobce 3M™ Schutzanzug 4565
Obal volné
Směrnice/označování Značka CE
Barva červená; Bílá
Složení tkaniny Polyethylen
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím
Třída chemické ochrany TYP 4- odolný proti nástřiku EN 14605; TYP 5- pevné částice EN13982-1; TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034
Mezinárodní velikost M
Položka Vpředu; Vpředu
Typ Typ 4; Typ 5; Typ 6
Druh produktu Ochranný oděv
Opakované použití Jednorázové
Pohlaví Unisex
S kapsami Kapsa na nohavici; Náprsní kapsa
Uzávěr Zip
Zakrytá závěsová lišta ano
Vlastnosti Kapuce; Lem pasu; Lem rukávu; Prošívané švy; Zalepené švy; antistatické
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100256062
EAN / GTIN 08887862438347
Číslo výrobce 7100256062
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ochranný oblek 3M™ 4565 nabízí mimořádně účinnou ochranu před škodlivými částicemi, stejně jako malé množství tekutých postříkání a rozprašovací mlhy podle typu 4. Čistě bílý ochranný oblek 3M™ 4565 má charakteristické červené švy a splňuje řadu norem, včetně EN 14126 proti infekčním agens, EN 1073-2 ochrana proti radioaktivním kontaminovaným částicím, EN 1149, EN ISO 13688, EN 13034 typ 6 proti kapalným postříkání a EN ISO 13982-1 typ 5 proti částicím. Typ 4 Spray mist EN 14605. Utěsněné švy minimalizují riziko materiál trhání nebo chemického nebo částicového vniknutí. Ochranný oblek také chrání před radioaktivními kontaminovanými částicemi podle EN 1073-2. Vyznačuje se vynikající odolností vůči částicím a také rozprašovací mlhou. Je vyroben z nemikroporézního PE laminátu, a proto nabízí testovanou ochranu proti pronikání určitými chemikáliemi. Pletené manžety a elastické panely v pase a kotnících poskytují větší pohodlí a svobodu pohybu, zatímco ultra-low-lint materiál snižuje znečištění životního prostředí. Ochranný oblek má antistatické vybavení podle EN 1149 pro snížení statického náboje. S ochranným oblekem 3M™ 4565 můžete pracovat s dobrým pocitem bezpečnosti – základním vybavením pro vaše pracovní síly.

Výhoda:

  • Ochranný oblek typu 4/5/6, nabízí velmi dobrou bariéru proti škodlivým částicím, stejně jako tekutým postříkání a rozprašovací mlhu v omezeném rozsahu
  • Vyrobeno z dvousložkové netkané textilie s obzvláště nízkým obsahem vlákna PE laminátu
  • Třídílová kapuce, 2cestné zapínání na zip s lepící klapkou, elastické vložky na bocích a kotnících pro snížení rizika vystavení kůži
  • Uzavřené švy poskytují větší ochranu a pevnost a pomáhají předcházet zbytečnému namáhání a roztržení
  • ČSN EN 14126 Ochrana před infekčními činiteli a biologickými riziky
  • Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statické výboje a riziko vzniku jisker
  • EN 1073-2 Ochrana před radioaktivními kontaminovanými částicemi do třídy 2