3M™ Prenda de protección 4565, blanco + rojo, Tipo 4/5/6, M

Número de artículo: 7100256062
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 unidades
  • Pasos del pedido: 20 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, blanco Blanco puro
Serie 3M™ 4565
Pieza descrita, Blanco puro Bündchen; Einfassungen; Nähte; Reißverschluss
Denominación del fabricante 3M™ Schutzanzug 4565
Embalaje sueltos
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color rojo; blanco
Composición del tejido Polietileno
Tipo de aplicación Protección contra productos químicos
Clase de protección química TIPO 4 – Resistente a pulverizaciones EN 14605; TIPO 5 – Partículas sólidas EN13982-1; TIPO 6 – Protección limitada frente a productos químicos líquidos EN 13034
Talla internacional M
Posición Delante; Delante
Tipo Tipo 4; Tipo 5; Tipo 6
Tipo de producto Vestido de protección
Reutilización Desechable
Sexo Unisex
Con bolsillos Bolsillo en la pierna; Bolsillo superior
Cierre Cremallera
Tira de cierre oculta
Características Capucha; Cierre de la manga; Cierre del collar; Costuras encoladas; Costuras selladas; antiestático
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100256062
EAN / GTIN 08887862438347
Número del fabricante 7100256062
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice 3M™ Prenda de protección 4565 como barrera superior frente a partículas peligrosas, salpicaduras de algunos líquidos y aerosoles hasta de Tipo 4. Esta 3M™ Prenda de protección 4565 de color blanco tiene costuras reconocibles de color rojo y cumple diversos estándares para ropa de protección contra sustancias químicas, entre los que se incluyen EN 14126 sobre agentes infecciosos, EN 1073-2 sobre resistencia contra partículas radiactivas, EN 1149, EN ISO 13688, EN 13034 referente a salpicaduras de líquidos tipo 6 y EN ISO 13982-1 sobre partículas sólidas suspendidas en el aire tipo 5. Pulverización de líquidos de tipo 4 EN 14605. Las costuras selladas reducen los puntos de exposición de la piel por el desgarro y reducen el riesgo de fugas internas por productos químicos o partículas. La prenda de protección también ofrece Til clase 2 en contaminación por partículas radiactivas EN1073-2, lo que significa que tiene muy buena resistencia a las partículas, además de resistencia a la pulverización de líquidos. Está hecha con un laminado de PE no microporoso, lo que significa que ofrece protección química con resistencia a la impregnación probada contra determinadas sustancias químicas. Los puños de punto y la cintura y los tobillos elásticos aportan mayor comodidad y aumentan la libertad de movimiento, mientras que el material ofrece un nivel muy bajo de desprendimiento de fibras y reduce la contaminación ambiental. Esta prenda de protección también tiene un tratamiento antiestático según EN 1149, que reduce las descarga estática y reduce el riesgo de chispa y encendido. Usar 3M™ Prenda de protección 4565 ofrece tranquilidad en materia de seguridad y protección. Por lo tanto, es un recurso esencial para los trabajadores.

Ventaja:

  • Prenda de protección de tipo 4/5/6 diseñada para ofrecer una protección ideal contra partículas peligrosas, aerosoles y salpicaduras de líquidos limitadas
  • Fabricación en material bicomponente no tejido con laminado de PE y desprendimiento de fibras muy bajo, con una caída evidentemente cómoda
  • Capucha de 3 paneles, cierre de cremallera de doble carro y solapa de protección con cinta sellable, con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel
  • Costuras selladas por la prenda para una mayor sujeción y resistencia, lo cual reduce el riesgo de desgarro y exposición
  • Protección contra agentes biológicos (EN 14126)
  • Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
  • Retención de partículas nucleares Til clase 2 según la norma EN 1073-2