Profesjonalne ściereczki do czyszczenia karoserii 3M™, 300 mm x 400 mm, 34567

Nr art.: 7100255705
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt opakowania Karton

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100255705
EAN / GTIN 04054596916531
Numer producenta 7100255705
Numer L L01130 112012
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Szybko i skutecznie wyczyść lub odtłuść elementy wykończenia pojazdu oraz inne powierzchnie za pomocą naszych wytrzymałych, niezwykle chłonnych profesjonalnych ściereczek do czyszczenia 3M™. Nasze ściereczki do czyszczenia nadają się również do innych wymagających prac porządkowych. Ściereczki nadają się do czyszczenia stali nierdzewnej, chromu, aluminium, tworzyw sztucznych, emalii i szkła. Produkt można stosować zarówno wilgotnie, jak i na sucho. Nasze wytrzymałe, niezwykle chłonne ściereczki do czyszczenia prawie nie puszą się i mają właściwości antystatyczne. W poręcznym kartoniku, który można łatwo włożyć do dozownika ściennego.

Zaleta:

  • Wytrzymałe ściereczki do czyszczenia o doskonałej chłonności
  • Do wszystkich wymagających prac porządkowych; niezwykle wytrzymały zarówno w warunkach wilgotnych, jak i suchych
  • Ściereczki do czyszczenia o niskim poziomie puszenia się i właściwościach antystatycznych
  • Praktyczny pojemnik na dozownik, idealny do dozownika ściennego PN50481