Profesionální čisticí utěrky na tělo 3M™, 300 mm x 400 mm, 34567

Artiklové číslo: 7100255705
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar obalu Karton

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100255705
EAN / GTIN 04054596916531
Číslo výrobce 7100255705
L-číslo L01130 112012
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Rychle a efektivně vyčistěte nebo odmastěte panely vozidel a další povrchy pomocí našich robustních profesionálních utěrek 3M™ s vysokou absorpcí. Naše čisticí utěrky jsou vhodné i pro jiné náročné úklidové práce. Utěrky jsou vhodné pro nerezovou ocel, chrom, hliník, plast, smalt a sklo. Výrobek může být použit mokrý nebo suchý. Naše robustní, vysoce absorpční čisticí utěrky téměř nevlají a jsou antistatické. V praktické krabici pro snadné vložení do dávkovače na stěnu.

Výhoda:

  • Robustní čisticí utěrky s vynikající savostí
  • Pro všechny náročné úklidové práce; mokré i suché extrémně robustní
  • Téměř nepouštějící antistatické čisticí utěrky
  • Praktický zásobník na zásobníky, ideální pro nástěnné výdejní stojany PN50481