Șervețele profesionale 3M™ pentru curățarea caroseriei, 300 mm x 400 mm, 34567

Cod articol.: 7100255705
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100255705
EAN / GTIN 04054596916531
Număr producător 7100255705
L-Număr L01130 112012
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Curățați sau degresați rapid și eficient panourile vehiculelor și alte suprafețe cu șervețelele noastre profesionale 3M™ robuste și foarte absorbante. Lavetele noastre de curățare sunt, de asemenea, potrivite pentru alte sarcini de curățare solicitante. Șervețelele sunt potrivite pentru oțel inoxidabil, crom, aluminiu, plastic, smalț și sticlă. Produsul poate fi utilizat umed sau uscat. Șervețelele noastre de curățare robuste, foarte absorbante, nu se scalează și sunt antistatice. Într-o cutie practică pentru inserarea ușoară într-un dozator de perete.

Avantaj:

  • Șervețele de curățare robuste, cu o absorbție excelentă
  • Pentru toate lucrările de curățare solicitante; atât umed, cât și uscat, extrem de robust
  • Cârpe de curățare antistatice care nu lasă scame
  • Recipient convenabil pentru dozatoare, ideal pentru dozatoare de perete PN50481