3M™ Print Wrap Film IJ180mC-10, White, 1372 mm x 50 m

Nr art.: 7100255045
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria IJ180mC
Oznaczenie producenta 3M™ Print Wrap Folie IJ180mC
Opakowanie luzem
Kolor białe
Rodzaj produktu Folia klejąca
Materiał folii polichlorek winylu (PCW)
Właściwości Odporność na promieniowanie UV; Odporność na rozerwanie; odporność na ścieranie
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100255045
EAN / GTIN 04054596915596
Numer producenta 7100255045
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

The 3M™ print wrap films of the IJ180mC series - with improved Comply™ adhesive technology for even easier bonding - enable completely new and spectacular designs for almost any project. The films are characterized by their outstanding print quality, their deformability, peel-off resistance, handling and removability and, above all, their extensive warranty services.

Zaleta:

  • Premium cast wrap film that installs faster and changes out in a flash.
  • Designed for film on film applications, short term applications, removal without heat or chemicals.
  • Ideal for vehicle wraps and fleet graphics including corrugations and rivets.
  • Smooth or lightly textured wall graphics
  • Features Comply™ Adhesive with micro technology for excellent air release for fast, easy, bubble-free installation with a smooth appearance
  • Conformable film for ease of wrapping complex curves and contours
  • Available in luster white (IJ180mC-10), transparent (IJ180mC-114) and metallic finish (IJ180mC-120)
  • Slideable, repositionable graphic film with medium/higher tack
  • Recommended Graphics Protection: 8518, 8519, 8520, 8915, 8528, 8548G, 8549L, 8550M, 9740i, 9760LX, 1920DR
  • Cast vinyl film

Zalecenie:

  • Vehicles, boats
  • Transportation
  • Indoor and outdoor areas

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "IJ180mC" Zobacz wszystkie