Urządzenie zabezpieczające przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta®, lina, 20,0 m, 3590611

Nr art.: 7100254560
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ Protecta®
Oznaczenie producenta Protecta® Höhensicherungsgerät
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Pas nie
Linka prowadząca tak
Materiał linki prowadzącej stal
Rodzaj produktu Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości
Pozycja stosowania Pionowo
Z karabińczykiem tak
Materiał Aluminium; Tworzywo sztuczne
Maks. obciążalność 140 kg
Norma EN 360

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100254560
EAN / GTIN 03660570031612
Numer producenta 7100254560
Numer L L01130 111382
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Urządzenie zabezpieczające przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® wysuwa się wraz z użytkownikiem i chowa się, gdy ten wykonuje swoje zadania. W razie upadku układ hamulcowy z czujnikiem prędkości ogranicza wysokość upadku oraz siły oddziałujące na użytkownika do bezpiecznych wartości. Ponadto lina zabezpieczająca pozostaje zawsze mocowana, co zmniejsza ryzyko zaczepienia się, zaplątania i potknięcia. Niezależnie od tego, czy zastosowanie wymaga konfiguracji jedno- czy dwulinkowej, zamocowania do punktu kotwiczenia nad głową, czy też bezpośredniego połączenia z uprzężą zabezpieczającą: Do wyboru jest kilka modeli przeznaczonych do różnorodnych zastosowań. Urządzenie zabezpieczające przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® jest wyposażone w zintegrowany uchwyt, który ułatwia transport urządzenia do miejsc pracy.

Zaleta:

  • Obrotowa pętla mocująca i karabińczyk
  • Obudowa z aluminium lub z tworzywa termoplastycznego
  • Kompaktowy i lekki
  • Górny krętlik
  • Dostępne w różnych konfiguracjach, długościach lin zabezpieczających i rodzajach materiałów
  • System szybkiego blokowania z czujnikiem prędkości
  • Konstrukcja obudowy umożliwiająca układanie w stosy
  • Nośność 140 kg
  • Posiada certyfikat CE zgodnie z normą EN 360