3M™ Protecta® Sistema anticaída retráctil, cable, 20,0 m, 3590611

Número de artículo: 7100254560
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
Serie 3M™ Protecta®
Denominación del fabricante Protecta® Höhensicherungsgerät
Directiva / etiquetado Identificación CE
Cinta tejida no
Cable guía
Material cable guía Acero
Tipo de producto Dispositivo protector contra caídas de altura
Posición de uso Vertical
Con mosquetón
Material Aluminio; Plástico
Capacidad de carga de peso máx. 140 kg
Norma EN 360

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100254560
EAN / GTIN 03660570031612
Número del fabricante 7100254560
Número L L01130 111382
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El sistema anticaída retráctil (SRL) 3M™ Protecta® se extiende y se retrae con el usuario a medida que realiza su trabajo. Si se produce una caída, el sistema de frenado con detección de velocidad se activa para detener la caída y reducir la fuerza transmitida al usuario a niveles seguros. Además, el sistema anticaída se mantiene siempre tenso, lo que reduce el arrastre y la posibilidad de enganches, tropiezos y caídas. Tanto si la aplicación precisa una configuración con un solo ramal o con ramal doble como si es necesario montarlo en un anclaje elevado o conectarlo directamente al arnés, hay muchos modelos entre los que elegir para satisfacer una gran variedad de aplicaciones. El sistema anticaída retráctil 3M™ Protecta® está equipado con un asa de transporte integrada para poder llevarlo fácilmente a los lugares de trabajo.

Ventaja:

  • Presilla en el conector de anclaje giratorio y mosquetón
  • Diseño con carcasa termoplástica o de aluminio
  • Diseño compacto y ligero
  • Giro superior
  • Disponible en varias configuraciones, longitudes y tipos de materiales del sistema anticaída
  • Sistema de bloqueo de activación rápida con detección de velocidad
  • Diseño de carcasa apilable
  • 140 kg de capacidad
  • Certificación CE según la norma EN360