{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 3M™ Protecta® | |
| Oznaczenie producenta | Protecta® Höhensicherungsgerät | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Pas | nie | |
| Linka prowadząca | tak | |
| Materiał linki prowadzącej | stal | |
| Rodzaj produktu | Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości | |
| Pozycja stosowania | Pionowo | |
| Z karabińczykiem | tak | |
| Materiał | Aluminium; Tworzywo sztuczne | |
| Maks. obciążalność | 140 kg | |
| Norma | EN 360 |
| Numer artykułu | 7100230836 | |
| EAN / GTIN | 00840779198894 | |
| Numer producenta | 7100230836 | |
| Numer L | L01130 111975 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |