Pistolet pneumatyczny 3M™ do podwójnych kartuszy, 200 ml, 09930

Nr art.: 7100249137
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 09930
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Rodzaj produktu Wyciskacz do kartuszy
Możliwość użycia do wkład

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100249137
EAN / GTIN 00051131388499
Numer producenta 7100249137
Numer L L01130 112252
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Przyspieszaj realizację dużych prac remontowych dzięki pistoletowi pneumatycznemu 3M™ do podwójnych kartuszy i pracuj jeszcze wydajniej. W naszym pistoletu można stosować podwójne wkłady 3M o pojemności 200 ml. Produkt dozuje materiały dwuskładnikowe w odpowiednich proporcjach; nie ma potrzeby wstępnego mieszania. Dzięki systemowi zatrzaskowemu wkładu można ponadto praktycznie w całości wykorzystać jego zawartość. Za pomocą naszego pistoletu można równomiernie nakładać uszczelniacze do spoin 3M, materiały wygłuszające, tworzywa poliuretanowe oraz materiały naprawcze i kleje epoksydowe SMC. Produkt nadaje się do wielu zastosowań. Zawsze nakładaj materiał w optymalny sposób dzięki uchwytowi typu „pistoletowego”, prostemu mechanizmowi dźwigniowemu oraz zatrzaskowym, szybko wymienialnym wkładom.

Zaleta:

  • Do dwuskładnikowych wkładów 3M (200 ml)
  • Gładkie i równomierne nakładanie uszczelniaczy, tak jak w przypadku obróbki OEM
  • Szybsze i bardziej wydajne procesy przy realizacji dużych projektów dzięki systemowi sprężonego powietrza
  • Szybsze i wydajniejsze nakładanie nawet materiałów trudnych do dozowania.