3M™ Pistol de aer comprimat pentru cartușe duble, 200 ml, 09930

Cod articol.: 7100249137
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului 09930
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Tip produs Presă cu cartuş
Recomandat pentru cartuş

Identificare și clasificare

Cod articol 7100249137
EAN / GTIN 00051131388499
Număr producător 7100249137
L-Număr L01130 112252
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Accelerați lucrările extinse de reparații cu pistolul cu aer comprimat 3M™ și lucrați și mai eficient. Pistolul nostru poate fi echipat cu cartușe duble 3M de 200 ml. Produsul distribuie materiale cu două componente în raportul corect; preamestecarea nu este necesară. Sistemul de fixare a cartușului face, de asemenea, conținutul cartușului practic complet utilizabil. Cu pistolul nostru, puteți doza în mod egal materiale de etanșare cu cusături 3M, atenuatoare de sunet, materiale plastice uretanice și materiale/adezivi epoxidice de reparare SMC. Produsul este potrivit pentru o gamă largă de aplicații. Aplicați întotdeauna materialul în mod optim cu un ″mâner de pistol″, o operare simplă a manetei și cartușe cu fixare rapidă.

Avantaj:

  • Pentru cartușele 3M cu două componente (200 ml)
  • Aplicarea uniformă și uniformă a materialelor de etanșare ca în prelucrarea OEM
  • Sistemul de aer comprimat accelerează și eficientizează procesele implicate în operațiuni pe scară largă
  • Aplicarea rapidă și productivă a materialelor greu de dozat.