Pistolet pneumatique pour cartouches en deux parties 3M™, 200 ml, 09930

Réf.: 7100249137
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant 09930
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Type de produit pistolet à cartouches
Pour cartouche

Identification et classification

Référence article 7100249137
EAN / GTIN 00051131388499
Réf. fabricant 7100249137
Article hors catalogue L01130 112252
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Gagnez du temps et effectuez plus efficacement des tâches de réparation impliquant de grands volumes grâce au pistolet pneumatique pour cartouches en deux parties 3M™. Notre pistolet est conçu pour accueillir des cartouches à deux seringues de 200 ml proposées par 3M. Il distribue les matériaux bicomposant en appliquant un rapport de mélange adéquat ; aucun mélange préalable n’est requis. Par ailleurs, il optimise l’utilisation du matériau, grâce à un système de cartouche à fixation instantanée. Ce pistolet distribue de manière homogène des adhésifs et matériaux de réparation SMC à base d’époxy et de plastique polyuréthane, des produits d’insonorisation et des mastics d’étanchéité 3M. Il est adapté pour un éventail d’applications étendu. Obtenez l’application idéale à chaque fois en tirant parti d’une conception de type crosse pistolet, d’actions faciles à exécuter grâce à une pression sur la gâchette et de cartouches faciles à insérer ou à retirer, pour un remplacement plus rapide.

Avantage(s):

  • Peut être utilisé avec des cartouches bicomposant 3M de 200 ml
  • Tirez parti d’une application lisse et homogène du mastic, selon l’aspect proposé par l’OEM
  • Gagnez du temps et effectuez plus efficacement des tâches de réparation impliquant de grands volumes grâce à notre pistolet pneumatique
  • Application rapide et efficace des matériaux difficiles à distribuer.