Monitor zanieczyszczeń 3M™ do oparów organicznych, wysoka częstotliwość pobierania próbek 3501+

Nr art.: 7100249097
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 3M™ Schadstoff-Monitor
Oznaczenie producenta 3M™ Schadstoff-Monitor für organische Dämpfe, hohe Probenahmerate 3501+
Opakowanie luzem
Rodzaj produktu Pałeczki testowe
Liczba sztuk 1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100249097
EAN / GTIN 00638060431481
Numer producenta 7100249097
Numer L L01110 781
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Znajomość konkretnych stężeń substancji szkodliwych i poziomów narażenia w miejscu pracy jest niezbędna do doboru odpowiedniej maski oddechowej i filtra. Informacje te pomagają również w oszacowaniu okresu użytkowania niektórych filtrów 3M™. Monitor zanieczyszczeń 3M™ 3501+ do pomiaru oparów organicznych, charakteryzujący się wysoką częstotliwością pobierania próbek, wykorzystuje dyfuzję zamiast pompy do pobierania próbek powietrza z dokładnością +/-25% przy poziomie ufności 95% dla wielu oparów organicznych występujących w miejscu pracy. Dotyczy to zarówno prób z udziałem osób, jak i prób sekcyjnych. Urządzenie posiada 562 otwory do pobierania próbek, co pozwala osiągnąć wysoką częstotliwość pobierania próbek, i jest przeznaczone do wykrywania oparów substancji organicznych o niskich stężeniach lub do pomiarów wartości granicznych krótkotrwałego narażenia (STEL), gdy istotne są niskie granice wykrywalności. Ze względu na wysoką częstotliwość pobierania próbek urządzenie to może przekroczyć swoją wydajność w przypadku wysokich stężeń lub długiego czasu pobierania próbek. Po wykonaniu wszystkich instrukcji należy wysłać monitor do wybranego laboratorium w celu przeprowadzenia analizy. Ten monitor ma 2-letni okres przechowywania, licząc od daty produkcji.

Zaleta:

  • Najnowocześniejsza konstrukcja monitora
  • Proste, niedrogie i poręczne
  • Najwyższa dostępna częstotliwość pobierania próbek metodą dyfuzyjną do monitorowania niewielkich ilości zanieczyszczeń oraz do pobierania próbek w ramach wartości STEL
  • Łatwe zastosowanie.
  • Wystarczy przypiąć monitor do klapy marynarki, kołnierza lub kieszeni
  • Nie rzuca się w oczy.
  • Monitory są małe i lekkie, dzięki czemu nie przeszkadzają pracownikom w wykonywaniu obowiązków
  • Dokumentacja dla specjalistów ds. higieny przemysłowej i laboratoriów higieny przemysłowej dostępna na żądanie
  • Odpowiednia metoda pobierania i analizy próbek powietrza do monitorowania niewielkich ilości oraz do monitorowania krótkoterminowego
  • Brak analizy