3M™ Szervesgőz-monitor 3501+, nagy mintavételi sebességgel, 5 db csomagonként

Cikkszám: 7100249097
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100249097
EAN / GTIN 50638060431486
Gyártó száma 7100249097
L-szám L01110 781

Leírás

Leírás:

A 3M™ Organic Vapor Pollutant monitor 3501+ költséghatékony és kényelmes módja a személyes levegőmintavételnek az alacsony szerves gőzkoncentráció és a rövid távú expozíció (STEL) határértékei érdekében. Könnyen használható - rögzítheti az inghajtókára, gallérra vagy zsebre anélkül, hogy megzavarná a munkáját. Nincs szükség akkumulátorokra, tömlőkre vagy szivattyúkra ahhoz, hogy levegőmintákat vegyen a monitorral.

Jellemző:

Korszerű monitor tervezés
Egyszerű, költséghatékony és praktikus
Az alacsony szennyezőanyag-szintek és a STEL-mintavétel nyomon követéséhez rendelkezésre álló legnagyobb diffúz mintavételi sebesség
Egyszerűen használható. Csatlakoztassa a Egyszerű monitort a hajtókára, a gallérra vagy a táska-re
Nem feltűnő. A monitorok kicsik és könnyűek, és nem zavarják az alkalmazottak tevékenységét
Ipari higiénikusok és karbantartó laboratóriumok dokumentációja kérésre elérhető
Megfelelő módszer a levegőminták mintavételéhez és elemzéséhez a kis mennyiségek nyomon követése és a rövid távú ellenőrzés érdekében
Elemzés nem tartozék