3M™ Rilevatore di vapori organici ad alta capacità di campionamento, 3501+

Codice art.: 7100249097
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie 3M™ Schadstoff-Monitor
Denominazione originale prodotto 3M™ Schadstoff-Monitor für organische Dämpfe, hohe Probenahmerate 3501+
Imballaggio singoli
Tipo di prodotto Provetta
Numero pezzi 1

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100249097
EAN / GTIN 00638060431481
Codice del produttore 7100249097
Numero-L L01110 781
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La conoscenza del contaminante specifico e dei livelli di esposizione è essenziale per determinare il respiratore e il filtro appropriati all'ambiente di lavoro. Queste informazioni permetteranno anche di stimare la durata dei filtri 3M™ selezionati. Il Rilevatore di vapori organici ad alta frequenza di campionamento 3M™ 3501+ utilizza la diffusione, anziché una pompa, per raccogliere un campione d'aria con una precisione pari a +/-25%, con un livello di confidenza del 95% per molti vapori organici sul posto di lavoro, sia per il campionamento personale che dell'area. Contiene 562 porte di campionamento per generare velocità di campionamento elevate ed è progettato per rilevare i vapori organici a basse concentrazioni o durante il campionamento a breve termine (STEL) quando sono importanti limiti di rilevamento bassi. A causa dell'elevata velocità di campionamento, questo rilevatore può superare la capacità ad alte concentrazioni o durante lunghi periodi di campionamento. Dopo aver seguito tutte le istruzioni, invia il rilevatore affinché possa essere analizzato nel laboratorio di tua scelta. Questo rilevatore ha una durata di 2 anni dalla data di produzione.

Vantaggi:

  • Design all'avanguardia del rilevatore
  • Semplice, economico e conveniente
  • Massima velocità di campionamento diffusivo disponibile per il monitoraggio di bassi livelli di contaminanti e campionamento STEL
  • Facile da usare.
  • Basta agganciare il rilevatore al bavero, al colletto o alla tasca
  • Discreto.
  • I rilevatori sono piccoli e leggeri e non interferiscono con le attività dei lavoratori
  • Documentazione per igienisti industriali e laboratori IH disponibile su richiesta
  • Un metodo valido per il campionamento dell'aria e l'analisi del monitoraggio di basso livello e a breve termine
  • Analisi non inclusa