3M™ Wetordry™ Șmirghel 734, 230 mm x 280 mm, P400, 01975

Cod articol.: 7100249095
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 250 bucăți
  • Pași de comandă: 250 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734
Cuprins 1 buc.
Material abraziv lățime 230 mm
Material abraziv lungime 280 mm
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Hârtie
Culoarea gri
Conținut unitate bucată
Tip produs Hârtie abrazivă
Materiale abrazive Carbură de siliciu neagră (SiC)
Dimensiunea boabelor (plasă) 400 mesh
Grupă de materiale multimaterial
Caracteristici Fără vibrații

Identificare și clasificare

Cod articol 7100249095
EAN / GTIN 04054596891715
Număr producător 7100249095
L-Număr L01130 112188
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu foaia de șmirghel 3M™ Wetordry™ 734 obțineți un șmirghel care se taie bine pe aproape toate suprafețele. Foaia este fabricată din material abraziv din carbură de siliciu, care produce o performanță ascuțită și uniformă de măcinare. Datorită materialului de bază ușor și rezistent la apă, hârtia este flexibilă și deformabilă. De asemenea, este disponibil într-o varietate de dimensiuni de granulație pentru a oferi un finisaj de înaltă calitate. Șmirghel este potrivit pentru toate aplicațiile imaginabile - de la zone înguste, greu accesibile până la îndepărtarea grundurilor catodice dure - și oferă o durată lungă de viață, pe lângă rezistența la apă. Disponibil în grătare de la P320 la P1200. Fiecare foaie are o dimensiune de 230 mm x 280 mm.

Avantaj:

  • Foaie de șmirghel cu mineral de șlefuire din carbură de siliciu pentru șlefuirea uscată și umedă
  • Poate fi utilizat atât pentru măcinarea uscată, cât și umedă
  • P320 până la P1200 boabe
  • Foaie de hârtie impermeabilă