• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734, 230 mm x 280 mm, P400, 01975

Réf.: 7100249095
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 250 unités
  • Etapes de la commande : 250 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Sommaire 1 pc.
Largeur abrasif 230 mm
Longueur abrasif 280 mm
Degré de finesse type fin
Support Papier
Référence fabricant 3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734
Couleur gris
Unité contenance pièce
Type de produit Papier abrasif
Abrasif carbure de silicium noir (SiC)
Granulométrie (mesh) 400 mesh
Groupe de matières multiMaterial
Caractéristiques vibrations réduites

Identification et classification

Référence article 7100249095
EAN / GTIN 04054596891715
Réf. fabricant 7100249095
Article hors catalogue L01130 112188
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Misez sur une coupe rapide avec la feuille de papier abrasif 3M™ Wetordry™ 734 qui s’adapte à pratiquement tous types de surface. Notre feuille abrasive utilise un minéral de carbure de silicium pour offrir une coupe nette et homogène. Son endos léger et étanche lui confère un maximum de flexibilité et de malléabilité dans diverses tailles de grains pour un rendu d’une extrême finesse. Étanche et durable, notre feuille de ponçage est adaptée à tous types d’application et s’utilise aussi bien pour les petites zones difficiles que pour l’élimination des couches d’électrodéposition. Disponible en grains P320 à P1200. Chaque feuille mesure 230 mm x 280 mm.

Avantage(s):

  • Feuille de papier abrasif en carbure de silicium pour utilisation humide ou à sec
  • Feuille de ponçage pour utilisation humide ou à sec
  • Grains P320 à P1200
  • Feuille imperméable