• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

3M™ Durable Floor Marking Tape 971L, White, 609.6 mm x 32.9 m, 0.43 mm

Nr art.: 7100248651
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta 3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971L
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa Kauczuk syntetyczny
Rozciągliwość 250 %
Wytrzymałość na rozciąganie 298 N/mm
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie
Zastosowanie Mocowanie; Znakowanie
Właściwości Odporność na ścieranie; odporny na rozdarcie; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość 33 m; 32,9 m
Grubość 0,49 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100248651
EAN / GTIN 00638060410325
Numer producenta 7100248651
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

A Heavy-Duty Tape for Heavy Traffic 3M™ Durable Floor Marking Tape 971L is specially designed to withstand heavy traffic areas, with colours that remain vivid even when exposed to heavy abrasion such as scuffing from pallets and heavy equipment. The tough backing has a low profile and resists curling which can cause edge lift and reduce the life of a floor marking tape. The rubber adhesive provides a strong bond to floors but also promotes one-piece clean removal, even after extended use. This floor marking tape is ideal for 5S/6S lean manufacturing initiatives and comes in a variety of colours and widths up to 61 cm (24 inches). Recommended Applications Floor marking in factory or warehouse high traffic areas, including areas with pallets and heavy equipment

Zaleta:

  • Durable construction: Heavy-duty vinyl backing is ideal for high-traffic areas
  • Clean removal: Unique rubber adhesive provides a strong bond and residue-free removal
  • Tape your way: Linered construction can help in positioning tape for clear, straight lines.
  • Also allows for die cutting of shapes such as arrows
  • Lasting vibrant colour: Easy-clean backing maintains vivid colour amidst heavy wear and tear
  • Ideal for lean manufacturing: Use color-coding to organize and optimize warehouses, factories, and distribution centres according to modern 5S/6S principles