{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971L | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PVC fólie | |
| Lepicí hmota | Syntetický kaučuk | |
| Roztažnost | 250 % | |
| Pevnost v tahu | 298 N/mm | |
| Liner k dispozici | ano | |
| Rozsah použití | Hladké podklady; Vnější oblast | |
| Použití | Označení; Upevnit | |
| Vlastnosti | Odolné proti oděru; odolný proti roztržení; tepelně vodivý | |
| Délka | 33 m; 32,9 m | |
| Tloušťka | 0,49 mm |
| Katalogové číslo | 7100248651 | |
| EAN / GTIN | 00638060410325 | |
| Číslo výrobce | 7100248651 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |