3M™ Extra Strong Floor Marking Tape 971L, alb, 609,6 mm x 33 m, 0,425 mm

Cod articol.: 7100248651
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Référence fabricant 3M™ Langlebiges Bodenmarkierungsband 971L
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Film PVC
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Extensibilité 250 %
Résistance à la traction 298 N/mm
Support présent da
Domaine d’application Extérieur; substrats lisses
Type d’application Fixer; marquage
Caractéristiques résistance à l’abrasion; résistant au déchirement; résistant aux intempéries
Longueur 33 m; 32,9 m
Epaisseur 0,49 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100248651
EAN / GTIN 00638060410325
Număr producător 7100248651
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Description:

Un ruban adhésif robuste qui résiste au trafic intense Le ruban de marquage au sol ultra durable 3M™ 971L est spécialement conçu pour résister aux zones de circulation intense, avec des couleurs qui restent vives même en cas de frottements importants avec les palettes et les équipements lourds. Le support résistant possède un profil compact et résiste au recourbement qui peut entraîner un soulèvement des bords et réduire la durée de vie du ruban de marquage au sol. L'adhésif élastomère permet une fixation solide sur les sols et facilite aussi le retrait propre en un seul morceau, même après une utilisation prolongée. Ce ruban de marquage au sol est idéal pour les opérations de fabrication de type 5S/6S lean et est disponible dans une variété de couleurs et de largeurs jusqu'à 61 cm (24 pouces). Applications recommandées Marquage des sols dans les zones à fort trafic des usines ou entrepôts, y compris les zones avec des palettes et des équipements lourds.

Avantage(s):

  • Construction durable : Le support en vinyle ultrarésistant est idéal pour les zones à trafic élevé
  • Enlèvement sans trace : L'adhésif élastomère unique permet une fixation solide et un retrait sans résidus
  • Marquez à votre façon : La construction en ligne peut aider à positionner le ruban pour tracer des lignes claires et droites.
  • Il permet également la découpe à l'emporte-pièce de formes telles que des flèches
  • Couleur éclatante durable : Les supports faciles à nettoyer conservent des couleurs vives même en cas de forte usure et de déchirure
  • Idéal pour la production lean : Utilisez un code couleur pour organiser et optimiser les entrepôts, les usines et les centres de distribution selon les principes 5S/6S modernes