{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie |
Scotchlite™ Reflective Material 5525
|
|
| Herstellerbezeichnung |
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5525
|
|
| Verpackung |
lose
|
|
| Güte- und Prüfsiegel |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Richtlinie / Kennzeichnung |
keine
|
|
| ESD-Schutzzone (EPA) |
nein
|
|
| EX-Bereich |
nein
|
|
| Farbe |
silber
|
|
| Produktart |
Klebefolie
|
|
| Breite Folie |
0,07 m
|
|
| Länge Folie |
200 m
|
|
| Material Folie |
Polyvinylchlorid (PVC)
|
|
| Eigenschaften |
abriebfest; wasserbeständig
|
|
| Wiederverwendbar |
ja
|
|
| Temperaturbeständig bis |
155 °C
|
|
| mit Klebe-/Haftstreifen |
ja
|
| Artikelnummer | 7100245665 | |
| EAN / GTIN | 00638060431733 | |
| Herstellernummer | 7100245665 | |
| L-Nummer | L01130 110706 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |