{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie |
Scotchlite™ Reflective Material 5525
|
|
| Denominación del fabricante |
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5525
|
|
| Embalaje |
sueltos
|
|
| Sello de calidad y comprobación |
Oeko-Tex® Standard 100
|
|
| Directiva / etiquetado |
ninguno
|
|
| Zona de protección ESD (EPA) |
no
|
|
| área EX |
no
|
|
| Color |
plateado
|
|
| Tipo de producto |
Lámina adhesiva
|
|
| Anchura lámina |
0,07 m
|
|
| Longitud lámina |
200 m
|
|
| Material de la lámina |
policloruro de vinilo (PVC)
|
|
| Características |
Resistente al agua; resistente a la abrasión
|
|
| Reutilizable |
sí
|
|
| Resistencia a la temperatura hasta |
155 °C
|
|
| Con bandas de pegamento/adhesivas |
sí
|
| Número de artículo | 7100245665 | |
| EAN / GTIN | 00638060431733 | |
| Número del fabricante | 7100245665 | |
| Número L | L01130 110706 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |