Material reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 5525, argintiu, 50,8mm x 200m

Cod articol.: 7100245664
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăți
  • Pași de comandă: 3 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotchlite™ Reflective Material 5525
Denumirea producătorului 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5525
Ambalaj neambalate individual
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Culoarea argintiu
Tip produs Folie adezivă
Lățime folie 0,051 m
Lungimea foliei 200 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistenţă la apă; rezistent la uzură
Reutilizabil(ă) da
Rezistență la temperaturi de până la 155 °C
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7100245664
EAN / GTIN 00638060431702
Număr producător 7100245664
L-Număr L01130 110686
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Materialul reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 5525 îmbunătățește vizibilitatea pe timp de noapte și în condiții de lumină scăzută. Conceput special pentru îmbrăcăminte cu vizibilitate ridicată care necesită aerisire, cum ar fi tricouri, tricouri și alte îmbrăcăminte exterioară care trebuie să reziste la lenjeria industrială. Materialul se aprinde alb atunci când este iluminat, chiar și atunci când transportatorul este pe marginea drumului. Acesta îndeplinește diverse standarde globale, cum ar fi ISO 20471, depășește reflectanța minimă necesară pentru cel mai înalt nivel de putere și îmbunătățește semnificativ vizibilitatea purtătorului. Materialul reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 5525 constă din mărgele de microsticlă retroreflectorizante, de înaltă precizie, care sunt aplicate pe un material purtător acoperit cu adeziv activat termic. Produsul este lavabil la rufe de uz casnic la 60 °C (50 cicluri conform ISO 6330-6N) și la rufe industriale la 75 °C (75 cicluri conform tabelului 4 ISO 15797, procedura 2). În plus, este certificat pentru dezinfectarea rufelor industriale în conformitate cu ISO 15797 tabelul 1, procedura 2 (30 cicluri la 75 °C). De asemenea, este posibilă curățarea chimică (50 cicluri conform ISO 3175-2). Materialul reflectorizant 3M™ Scotchlite™ 5525 este certificat conform standardului OEKO-teX 100 și nu conține substanțe iritante. Segmentarea îmbunătățește performanța și designul, combinând vizibilitatea ridicată cu confortul, aerisirea și durabilitatea. Acesta permite umezelii să scape mai ușor decât o bandă continuă. 3M este considerat un pionier al retroreflecției prin îmbunătățirea vizibilității în orice tip de vreme, stare de lucru sau situație.

Avantaj:

  • Pelicula de transfer reflex îmbunătățește vizibilitatea purtătorului pe timp de noapte sau în condiții de lumină scăzută
  • Foarte bun washability în rufele de uz casnic la 60 ° C.
  • Spălare foarte bună la 75 °C spălare industrială cu curățare uscată la 90 °C sau în finisor tunel la până la 155 °C.
  • Foarte bună lavabilitate la 75 °C dezinfectarea rufelor industriale cu uscare într-un uscător de rufe cu tambur la 90 °C sau într-un finisor tunel la până la 155 °C.
  • Certificat conform standardului OEKO-teX 100
  • Susține confortul cu un design ușor, flexibil și respirabil