3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 5525, stříbrný, 50,8 mm x 200 m.

Artiklové číslo: 7100245664
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 kusy
  • K objednání po násobcích: 3 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotchlite™ Reflective Material 5525
Označení výrobce 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5525
Obal volné
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva Stříbrná
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 0,051 m
Délka fólie 200 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Voděodolné; odolná proti odírání
Opakovaně použitelný ano
Teplotní odolnost do 155 °C
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100245664
EAN / GTIN 00638060431702
Číslo výrobce 7100245664
L-číslo L01130 110686
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Reflexní materiál 5525 3M™ Scotchlite™ zlepšuje viditelnost v noci a za slabého osvětlení. Speciálně navrženo pro oblečení s vysokou viditelností, které vyžaduje prodyšnost, jako jsou trička, mikiny a další svrchní oděvy, které musí odolat průmyslovému prádlu. materiál svítí bíle, i když je nosič na straně silnice. Splňuje různé globální normy, jako je ISO 20471, překračuje minimální odrazivost potřebnou pro nejvyšší úroveň výkonu a výrazně zlepšuje viditelnost uživatele. 3M™ Scotchlite™ Reflective materiál 5525 se skládá z reflexních, vysoce přesných mikroskleněných kuliček, které se aplikují na substrát potažený tepelně aktivovaným lepidlem. Výrobek je omyvatelný při 60°C prádla pro domácnost (50 cyklů dle ISO 6330-6N) a při 75°C průmyslovém praní (75 cyklů podle ISO 15797 Tabulka 4, postup 2). Kromě toho je certifikován pro dezinfekční průmyslové praní podle tabulky 1 ISO 15797, postup 2 (30 cyklů při 75 °C). Chemické čištění je také možné (50 cyklů dle ISO 3175-2). 3M™ Scotchlite™ Reflective materiál 5525 je certifikován podle normy OEKO-TEX 100 a neobsahuje žádné dráždivé látky. Segmentace zlepšuje výkon a design, kombinuje vysokou viditelnost s komfortem, prodyšností a trvanlivostí. To umožňuje vlhkost uniknout snadněji než kontinuální pás. 3M je považován za průkopníka v retroreflexi tím, že zlepšuje viditelnost v jakémkoli typu počasí, pracovní podmínky nebo situaci.

Výhoda:

  • Reflexní fólie zlepšuje viditelnost nositele v noci nebo za špatných světelných podmínek
  • Velmi dobrá omyvatelnost při praní v domácnosti při 60°C.
  • Velmi dobrá omyvatelnost při 75 °C průmyslové praní se suchým čištěním při 90 °C nebo v tunelovém finišeru při teplotě do 155 °C.
  • Velmi dobrá omyvatelnost při 75 °C dezinfekce průmyslového prádla sušením v sušičce při 90 °C nebo v tunelovém finišeru při teplotě do 155 °C.
  • Certifikováno podle normy OEKO-TEX 100
  • Podporuje pohodlí díky lehkému, flexibilnímu a prodyšnému designu