Aplikator ręczny 3M™ Scotch-Weld™ EPX i tłok, do kartuszy 400 ml, do 2:1 i 1:1

Nr art.: 7100244651
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
Seria Scotch-Weld EPX
Oznaczenie producenta 3M™ Scotch Weld™ EPX Handauftragsgerät; 3M™ Scotch-Weld™ EPX Handverarbeitungsgerät
Zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Pistolet do klejenia na gorąco
Maksymalna średnica pałeczki kleju 400 mm
Właściwości Podpórka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100244651
EAN / GTIN 04054596868380
Numer producenta 7100244651
Numer L L01310 1354
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

To ręczne urządzenie 3M™ Scotch Weld™ EPX zostało zaprojektowane do stosowania z kartuszami o pojemności 400 ml. System EPX służy do dozowania kleju, jego mieszania oraz nakładania na klejone materiały. Wybór dyszy mieszającej i tłoka posuwowego zależy od rodzaju kleju.

Zaleta:

  • Do nakładania dwuskładnikowych klejów konstrukcyjnych 3M™ Scotch-Weld™
  • Zapewnia zachowanie właściwych proporcji mieszanki podczas nakładania, bez konieczności odważania składników
  • W porównaniu z mieszaniem ręcznym ilość odpadów i nakład pracy związany z czyszczeniem są minimalne
  • Mniej odpadów z tworzyw sztucznych

Zalecenie:

  • Do mieszania i nakładania klejów dwuczęściowych