3M™ Scotch-Weld™ EPX håndapplikator til 35 ml / 38 ml / 50 ml patroner, 400 ml.

Art.-nr.: 7100244651
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sprøjtepistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100244651
EAN/GTIN 04054596868380
Producentnummer 7100244651
L-nummer L01310 1354

Betegnelse

Beskrivelse:

3M™ Scotch-Weld™ EPX håndapplikator er designet til at anvende 38 ml og 50 ml patroner. EPX-systemet bruges til at dosere, blande og påføre klæbemidlet på de materialer, der skal limes. Valget af blandingsdyse og fremføringsstempel afhænger af klæbemidlet.

Egenskab:

Til påføring af to-komponent 3M™ Scotch-Weld™ konstruktionsklæbemidler.
Gør det muligt at arbejde bekvemt uden besværlige luftslanger eller elektriske ledninger
Sikrer korrekt blandingsforhold under påføringen uden at det er nødvendigt at veje komponenterne
Minimalt spild og rengøring sammenlignet med håndblanding
Mindre plastaffald