3M™ Scotch-weld™ Epx Handmatige Applicator, 400 ml

Artikelnummer: 7100244651
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Patroonpistool

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100244651
EAN/GTIN 04054596868380
Nummer fabrikant 7100244651
L-nummer L01310 1354

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ scotch-weld™ epx handmatige applicator voor gebruik met 45ml, 48,5ml en 50ml patronen.

Kenmerk:

Solide uitvoering voor gebruik in een industriële omgeving// Solide uitvoering voor gebruik in een industriële omgeving
Voor het verwerken van 3m™ scotch-weld™ lijmen in duo-pak patronen.// Voor het verwerken van 3m™ scotch-weld™ lijmen in duo-pak patronen.
Zorgt voor de juiste mengverhouding tijdens het doseren; het is niet nodig om componenten te wegen// Zorgt voor de juiste mengverhouding tijdens het doseren; het is niet nodig om componenten te wegen
Minimaliseert afval en geknoei bij handmatig mengen// Minimaliseert afval en geknoei bij handmatig mengen
Verminder plastic afval