{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary | |
| Odcień, Czarny | Czarny sygnałowy | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ SecureFit™ 500 Schutzbrille | |
| Okulary nakładane | nie | |
| Kształt | Zwykłe | |
| Kolor | szare; czarny | |
| Właściwości ramy | Dobra wentylacja oczu; Długość pałąka regulowana; Osłona boczna; Otoczka zausznika; Otoczka zausznika; Regulowane pochylenie kabłąka | |
| Rodzaj produktu | Okulary z kabłąkiem | |
| Materiał szybki | Poliwęglan | |
| Przyciemnienie szybki | szare | |
| Właściwości szybki | Bez zaparowania szkieł; UV400; Wymienna szybka; bez zaparowania szkieł | |
| Norma | EN 166 | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Masa całkowita | 22 g |
| Numer artykułu | 7100244201 | |
| EAN / GTIN | 04054596869516 | |
| Numer producenta | 7100244201 | |
| Numer L | L01110 722 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |