{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris | |
| Color, negro | Negro señales | |
| Denominación del fabricante | 3M™ SecureFit™ 500 Schutzbrille | |
| Sobregafas | no | |
| Forma ajustada | Normal | |
| Color | gris; negro | |
| Características montura | Almohadillas en las patillas; Buena ventilación ocular; Inclinación estribo ajustable; Longitud estribo ajustable; Patillas desmontables; Protección lateral | |
| Tipo de producto | Gafas de patillas | |
| Material cristal | Policarbonato | |
| Tinte de los cristales | gris | |
| Características cristal | Lente intercambiable; No se empaña; UV400; resistente a los arañazos | |
| Norma | EN 166 | |
| Categoría de protección | II | |
| Peso total | 22 g |
| Número de artículo | 7100244201 | |
| EAN / GTIN | 04054596869516 | |
| Número del fabricante | 7100244201 | |
| Número L | L01110 722 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |