{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Šedá | |
| Barevný odstín, Černá | Signální černá | |
| Označení výrobce | 3M™ SecureFit™ 500 Schutzbrille | |
| Krycí brýle | ne | |
| Střih | Normální | |
| Barva | šedá; Černá | |
| Vlastnosti rámu | Boční ochrana; Dobré větrání očí; Délka stranic nastavitelná; Odnímatelné straničky; Polstrované obroučky; Sklon straniček je nastavitelný | |
| Druh produktu | Brýle s obrubami | |
| Materiál kotouče | Polykarbonát | |
| Tónovací kotouč | šedá | |
| Vlastnosti kotouče | Nezamlžuje se; Odolné vůči poškrábání; Sklo vyměnitelné; UV400 | |
| Norma | EN 166 | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Hmotnost celkem | 22 g |
| Katalogové číslo | 7100244201 | |
| EAN / GTIN | 04054596869516 | |
| Číslo výrobce | 7100244201 | |
| L-číslo | L01110 722 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |