Uszczelka 3M™ Solus™ 1000 TPE, S1000-TPE-EU, 20 sztuk w opakowaniu

Nr art.: 7100243935
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta S1000-TPE-EU; Solus™ 1000 TPE-Dichtung
Opakowanie karton
Kolor czarny
Rodzaj produktu Okulary ochronne panoramiczne
Zakres zastosowania Pomieszczenia
Norma EN 166
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100243935
EAN / GTIN 04054596868922
Numer producenta 7100243935
Numer L L01110 785
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zmniejsz ryzyko obrażeń spowodowanych odłamkami dzięki ramkom z pianki i TPE firmy 3M™. Nasza ramka z pianki wypełnia szczelinę między okularami a twarzą użytkownika. Dzięki temu zapewnia dodatkową ochronę i zmniejsza ryzyko obrażeń spowodowanych odłamkami. Niektóre z nich zapewniają również dodatkowy komfort i ochronę przed potem, dzięki czemu idealnie nadają się do pracy w gorących i wilgotnych warunkach. Ramka z TPE chroni przed kroplami płynów i większymi cząstkami kurzu.

Zaleta:

  • Wkładka wypełnia przestrzeń między okularami a twarzą, zwiększając poziom ochrony
  • Rama z pianki zapewniająca lepszą amortyzację wstrząsów
  • Ramka z pianki zapewnia dodatkowy komfort i ochronę przed potem
  • Ramka z TPE (z wkładką korekcyjną RX lub bez) chroni przed płynami i dużymi cząstkami kurzu
  • Pasują do wybranych modeli okularów ochronnych 3M™