Těsnění 3M™ Solus™ 1000 TPE, S1000-TPE-EU, 20 kusů v balení

Artiklové číslo: 7100243935
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce S1000-TPE-EU; Solus™ 1000 TPE-Dichtung
Obal Karton
Barva Černá
Druh produktu Celoobličejové ochranné brýle
Rozsah použití Vnitřní oblast
Norma EN 166
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100243935
EAN / GTIN 04054596868922
Číslo výrobce 7100243935
L-číslo L01110 785
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Snižte riziko poranění třísek pěnou 3M™ a rámy TPE. Náš pěnový rám uzavírá mezeru mezi brýlemi a obličejem nositele. To poskytuje dodatečnou ochranu a snižuje riziko poranění třísek. Některé také poskytují zvláštní komfort a ochranu před pocením, což je ideální pro práci v horkém a vlhkém prostředí. Rám TPE chrání před kapičkami kapaliny a velkými prachovými částicemi.

Výhoda:

  • Vložka vyplňuje mezeru mezi brýlemi a obličejem pro zvýšení ochrany
  • Pěnový rám pro lepší mechanickou absorpci nárazů
  • Pěnový rám poskytuje extra pohodlí a ochranu před potem
  • Rám TPE (s nebo bez vložky pro korekci RX) chrání před kapalinami a velkými prachovými částicemi
  • Vhodné pro některé brýle 3M™