Pokrywka 3M™ PPS™ typu V, 200 µm, 16164

Nr art.: 7100231582
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
Seria 3M™ PPS™ Type V
Oznaczenie producenta PPS™ Type V Deckel
Opakowanie luzem
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Materiał głowicy rozpylającej z tworzywa sztucznego
Materiał dyszy rozpylającej z tworzywa sztucznego
Materiał uszczelki włókno szklane
Rodzaj produktu Rozpylacz
Możliwość użycia do Ciecze zawierające rozpuszczalniki; środek czyszczący
Właściwości Z rozpylaczem pistoletowym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100231582
EAN / GTIN 04054596840973
Numer producenta 7100231582
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Pokrywki 3M™ PPS™ typu V są dostępne osobno w wersjach o grubości 200 µm lub 125 µm oraz z wbudowanym filtrem. Kubek i pokrywkę można szybko i łatwo połączyć bez użycia pierścienia blokującego. Po zakończeniu naprawy wystarczy wyrzucić kubek i pokrywkę do odpowiednich pojemników na śmieci. System 3M™ PPS™ typu V doskonale nadaje się również do zabezpieczania i uszczelniania niewykorzystanych lakierów lub powłok, co pozwala optymalnie wykorzystać materiały przy każdym nakładaniu i obniżyć koszty materiałów. Pokrywki 3M™ PPS™ typu V pasują do obu rozmiarów kubków (standardowego i midi). W przypadku systemów lakierniczych na bazie wody zalecana jest stosowanie pokrywek 3M™ PPS™ typu V z filtrami o grubości 125 µm. 3M™ PPS™ to uniwersalny system lakierniczy jednorazowego użytku, który pozwala na czystszą pracę, oszczędza farbę i ogranicza zużycie rozpuszczalników. Technicy pracują wydajniej i poświęcają mniej czasu na sprzątanie. 3M™ PPS™ oferuje wiele korzyści dla wszystkich, którzy nakładają płynne powłoki za pomocą pistoletu natryskowego z kubkiem.

Zaleta:

  • Dla profesjonalnych lakierników, którzy preferują pojemniki na farbę z systemem wentylacyjnym
  • Podłącz pojemnik za pomocą odpowiedniego adaptera 3M™ PPS™ do wybranego pistoletu lakierniczego lub bezpośrednio do dowolnego pistoletu 3M™ Accuspray™.
  • Pokrywy są przystosowane do systemów lakierniczych na bazie rozpuszczalników i wody i wyposażone w zgrzewane filtry o grubości 200 µm lub 125 µm.
  • Część systemu 3M™ PPS™ i Accuspray™